Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeAutoalineación
- Diámetro interno3.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.4680 pulg.
- Ancho general1.3120 pulg.
- Material del cojineteCaja de acero carburado
- Material de la jaulaLatón de máquina
- Ancho de la arandela0.2500 pulg.
- Serie600
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO637410012035
- Peso3.80 lb
- Capacidad de carga estática radial128020 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial44350 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos