Motion
RT727
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 2 pulg. de D.I., 6 pulg. de D.E., 1-3/8 pulg. de ancho
Artículo MI #00087001
No. Fabricante RT727
Precio1,278.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 2 pulg. de D.I., 6 pulg. de D.E., 1-3/8 pulg. de ancho
Artículo MI #00087001
No. Fabricante RT727
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
Su precio$1,278.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AR.RT727

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Serie
    RT
  • UPC_NO
    4012802134230
  • Peso
    10.34 lb
  • Descripción
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • Capacidad de carga estática radial
    310000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    102000 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo