Motion
20TP103

Timken
20TP103

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 2 in ID, 6 in OD, Caja de acero
Artículo MI #00087003
No. Fabricante 20TP103
Precio2,101.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
20TP103

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 2 in ID, 6 in OD, Caja de acero
Artículo MI #00087003
No. Fabricante 20TP103

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,101.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20 TP 103 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.06 pulg.
  • Ancho de la arandela
    3/8 pulg.
  • Serie
    TP
  • UPC_NO
    087796017665
  • Peso
    8.31 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    183000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    74500 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos