Motion
30TP106

Timken
30TP106

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 3 in ID, 6 in OD, Caja de acero
Artículo MI #00087046
No. Fabricante 30TP106
Precio1,739.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
30TP106

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 3 in ID, 6 in OD, Caja de acero
Artículo MI #00087046
No. Fabricante 30TP106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,739.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30 TP 106 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.06 pulg.
  • Ancho de la arandela
    3/8 pulg.
  • Serie
    TP
  • UPC_NO
    087796017689
  • Peso
    7.01 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    168000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    76500 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos