Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Material de la jaulaLatón de máquina
- UPC_NO662293086620
- Código de armonización8482.10.50.08
- Número de Upc del fabricante662293086620
- Diámetro exterior9.0000 pulg.
- Ancho general1.3750 pulg.
- SerieTP
- Peso19.4 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver la documentación
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosElegir American Roller Bearing para sus servicios de reacondicionamiento y repago garantiza que su inversión en rodamientos le proporcionará un valor continuo a sus operaciones durante años.
Ver la documentación