Motion
TP-134
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de rodillo de empuje, 4.0000 in ID, 7.0000 in OD, caja de latón de máquina
Artículo MI #00087085
No. Fabricante TP-134
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de rodillo de empuje, 4.0000 in ID, 7.0000 in OD, caja de latón de máquina
Artículo MI #00087085
No. Fabricante TP-134
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TP134 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Capacidad de carga estática
    305066 lb
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Capacidad de carga dinámica
    93970 lb
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie
    TP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293086675
  • UPC_NO
    662293086675
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Peso
    12 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo