Motion
40TP114

Timken
40TP114

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 4 in ID, 7 in OD, Caja de acero
Artículo MI #00087090
No. Fabricante 40TP114
Precio1,902.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
40TP114

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 4 in ID, 7 in OD, Caja de acero
Artículo MI #00087090
No. Fabricante 40TP114

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,902.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40 TP 114 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.06 pulg.
  • Ancho de la arandela
    1/2 pulg.
  • Serie
    TP
  • UPC_NO
    087796017733
  • Peso
    11.15 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    231000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    113000 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos