Motion
AT-735
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico autoalineable: autoalineación, DI de 4.0000 in, DE de 8.3750 in, caja de latón de máquina
Artículo MI #00087111
No. Fabricante AT-735
Precio10,893.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico autoalineable: autoalineación, DI de 4.0000 in, DE de 8.3750 in, caja de latón de máquina
Artículo MI #00087111
No. Fabricante AT-735
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
Precio10,893.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AT-735 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Autoalineación
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.3120 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Ancho de la arandela
    0.5000 pulg.
  • Serie
    600
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    637410012141
  • Peso
    22.00 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    454200 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    132200 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo