Motion
ME12
Extremo de la varilla esférica Heim® - Grado: militar, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, autolubricable
Artículo MI #00087125
No. Fabricante ME12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica Heim® - Grado: militar, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, autolubricable
Artículo MI #00087125
No. Fabricante ME12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ME 12 EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/4-16
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Militar
  • Ángulo de desalineación
    7 o
  • Tipo de rosca
    UNJF-3A
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación 4340
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Material de la carrera
    17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    29300 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 oF
  • Diámetro de la cabeza
    1.7750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.6400 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.2500 pulg.
  • Altura total
    3.7625 pulg.
  • Serie
    Autolubricante de la serie ME
  • Número de Upc del fabricante
    637400198817
  • UPC_NO
    637400198817
  • Peso
    0.64 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo