Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/2-20
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoMilitar
- Ángulo de desalineación6 o
- Tipo de roscaUNJF-3A
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero de aleación 4340
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material de la carrera17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
- Capacidad de carga estática radial19500 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 oF
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Diámetro de la cabeza1.3370 pulg.
- Anchura del cabezal0.5150 pulg.
- Diámetro de la bola0.8750 pulg.
- Altura total3.1065 pulg.
- Estándares cumplidosASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Tipo 1 Clase 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
- SerieAutolubricante de la serie MEL
- Número de Upc del fabricante637400198596
- UPC_NO637400198596
- Peso0.28 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación