Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- Diámetro interno6.0000 pulg.
- Diámetro exterior10.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Material del cojineteCaja de acero carburado
- Material de la jaulaLatón fundido
- Ancho de la arandela0.5600 pulg.
- Serie700
- Página de producto del fabricante
- Peso25.00 lb
- Capacidad de carga estática radial190300 lbf