Motion
T-750
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 7.0000 pulg. D.I., 14.0000 pulg. D.E., caja de latón fundido
Artículo MI #00087333
No. Fabricante T-750
Precio25,515.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 7.0000 pulg. D.I., 14.0000 pulg. D.E., caja de latón fundido
Artículo MI #00087333
No. Fabricante T-750
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
Precio25,515.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T-750 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    7.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón fundido
  • Ancho de la arandela
    0.8800 pulg.
  • Serie
    700
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    637410036697
  • Peso
    88.00 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    436200 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo