Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general0.8438 pulg.
- Ancho del anillo exterior15 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior21.44 mm
- Capacidad de carga dinámica radial3200 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieRA-RR
- UPC_NO087796099098
- Peso0.16 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola