Motion
TP-514
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de rodillo de empuje, 9.0000 in ID, 14.0000 in OD, caja de latón de máquina
Artículo MI #00087406
No. Fabricante TP-514
Precio17,360.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de rodillo de empuje, 9.0000 in ID, 14.0000 in OD, caja de latón de máquina
Artículo MI #00087406
No. Fabricante TP-514
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
Precio17,360.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TP514 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Diámetro interno
    9.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Capacidad de carga estática
    1200030 lb
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Capacidad de carga dinámica
    325074 lb
  • Radio de filete
    0.2520 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie
    TP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293161945
  • UPC_NO
    662293161945
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Peso
    66 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo