T-755-203

Rollway (RRX)
T-755-203

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 8.0000 in de DI, 18.0000 in de DE, caja de latón de máquina
Artículo MI #00087439
No. Fabricante T-755-203
Precio42,430.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
T-755-203

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 8.0000 in de DI, 18.0000 in de DE, caja de latón de máquina
Artículo MI #00087439
No. Fabricante T-755-203
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
Precio42,430.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T-755-203 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    8.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Ancho de la arandela
    1.0000 pulg.
  • Serie
    700
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    637410036833
  • Peso
    191.00 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    727300 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo