T-756-202

Rollway (RRX)
T-756-202

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 8.7500 in de DI, 20.5000 in de DE, caja de latón de máquina
Artículo MI #00087448
No. Fabricante T-756-202
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
T-756-202

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 8.7500 in de DI, 20.5000 in de DE, caja de latón de máquina
Artículo MI #00087448
No. Fabricante T-756-202
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T-756-202 BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Diámetro interno
    8.7500 pulg.
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Capacidad de carga estática radial
    1270500 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Diámetro exterior
    20.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Serie
    700
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Ancho de la arandela
    1.0000 pulg.
  • Peso
    303.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo