ATP-158
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico autoalineable - Cojinete de rodillo de empuje, 12.0000 pulg. de D.I., 20.8750 pulg. de D.E., caja de latón para máquina
Artículo MI #00087466
No. Fabricante ATP-158
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico autoalineable - Cojinete de rodillo de empuje, 12.0000 pulg. de D.I., 20.8750 pulg. de D.E., caja de latón para máquina
Artículo MI #00087466
No. Fabricante ATP-158
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ATP158 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Diámetro interno
    12.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    20.8750 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Capacidad de carga estática
    3150023 lb
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Capacidad de carga dinámica
    709947 lb
  • Radio de filete
    0.2520 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie
    ATP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293052342
  • UPC_NO
    662293052342
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Peso
    337.7 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo