Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
- Diámetro interno22.0000 pulg.
- Diámetro exterior34.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Material de la jaulaLatón de máquina
- SerieTP
- Número de Upc del fabricante662293188294
- Código de armonización8482.10.50.08
- Peso796.9 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver la documentación
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosElegir American Roller Bearing para sus servicios de reacondicionamiento y repago garantiza que su inversión en rodamientos le proporcionará un valor continuo a sus operaciones durante años.
Ver la documentación