240 RN 3  R2

Timken
240 RN 3 R2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 240 mm D.I., 500 mm D.E., 95 mm Ancho, R2 Espacio libre interno
Artículo MI #00087548
No. Fabricante 240 RN 3 R2
Precio62,190.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
240 RN 3 R2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 240 mm D.I., 500 mm D.E., 95 mm Ancho, R2 Espacio libre interno
Artículo MI #00087548
No. Fabricante 240 RN 3 R2
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
Precio62,190.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
240 RN 03 R2 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Diámetro exterior
    500 mm
  • Ancho general
    95 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    R2
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Serie
    RN
  • Peso
    215.58 lb
  • UPC_NO
    087796175280
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos