Descripción general
Descripción del fabricante
RA 108 RRB(OLD# RA 108 NPPB)
- Los cojinetes son un tipo de anillo interior extendido con collarín autoblocante
- Debido al contacto positivo, el R-Seal de conducción por tierra proporciona una mejor protección contra contaminantes nocivos y retiene el lubricante en condiciones de funcionamiento severas
- La serie RA-RRB viene prelubricada de fábrica y tiene diámetros exteriores esféricos para usar en carcasas con la superficie interior esférica correspondiente para una alineación inicial sin restricciones
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior3.1496 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.1875 pulg.
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior30.18 mm
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2920 rpm
- Tipo de selloCubierta moldeada
- SerieRA-RRB
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- UPC_NO087796053748
- Peso1.53 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad