RA110RRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.6250 pulg. Diámetro del orificio, 3.3438 pulg. D.E., 1.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00087647
No. Fabricante RA110RRB
Precio245.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.6250 pulg. Diámetro del orificio, 3.3438 pulg. D.E., 1.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00087647
No. Fabricante RA110RRB
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
Precio245.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RA 110 RRB(OLD# RA 110 PPB)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3465 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.8660 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.1875 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    RA-RRB
  • UPC_NO
    087796100992
  • Peso
    1.80 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo