RA111RRB
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-11/16 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00087652
No. Fabricante RA111RRB
Precio142.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-11/16 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00087652
No. Fabricante RA111RRB
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
Su precio$142.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RA 111 RRB(OLD# RA 111 PPB)
  • Los cojinetes son un tipo de anillo interior extendido con collarín autoblocante
  • Debido al contacto positivo, el R-Seal de conducción por tierra proporciona una mejor protección contra contaminantes nocivos y retiene el lubricante en condiciones de funcionamiento severas
  • La serie RA-RRB viene prelubricada de fábrica y tiene diámetros exteriores esféricos para usar en carcasas con la superficie interior esférica correspondiente para una alineación inicial sin restricciones

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    30.18 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2690 rpm
  • Tipo de sello
    Cubierta moldeada
  • Serie
    RA-RRB
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • UPC_NO
    087796053830
  • Peso
    1.62 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo