AÚN 209-112

SKF
YET 209-112

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.7500 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.7188 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00087658
No. Fabricante YET 209-112
Precio104.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YET 209-112

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.7500 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.7188 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00087658
No. Fabricante YET 209-112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio104.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AÚN 209-112 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    1.7188 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    43.7 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    21.6 kN
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Serie
    YET2
  • UPC_NO
    7316576617232
  • Peso
    1.56 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos