AÚN 211-200

SKF
YET 211-200

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.0000 pulg. Diámetro del orificio, 3.9375 pulg. D.E., 1.9063 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00087674
No. Fabricante YET 211-200
Precio150.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YET 211-200

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.0000 pulg. Diámetro del orificio, 3.9375 pulg. D.E., 1.9063 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00087674
No. Fabricante YET 211-200
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
Precio150.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AÚN 211-200 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    1.9063 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    48.4 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    29 kN
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Serie
    YET2
  • UPC_NO
    7316576617379
  • Peso
    2.58 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos