Motion
RA008RR
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1/2 pulg. D.I.
Artículo MI #00087710
No. Fabricante RA008RR
Precio62.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1/2 pulg. D.I.
Artículo MI #00087710
No. Fabricante RA008RR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$62.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RA 008 RR (ANTIGUO# RA 008 NPP)
  • Los cojinetes son un tipo de anillo interior extendido con collarín autoblocante
  • Debido al contacto positivo, el R-Seal de conducción por tierra proporciona una mejor protección contra contaminantes nocivos y retiene el lubricante en condiciones de funcionamiento severas
  • La serie RA-RR viene prelubricada de fábrica y tiene diámetros exteriores cilíndricos

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5748 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    19.05 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1000 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    7370 rpm
  • Serie
    RA-RR
  • UPC_NO
    087796053007
  • Peso
    0.34 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo