Motion
KHR205-16

AMI Bearings
KHR205-16

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00087744
No. Fabricante KHR205-16
Precio38.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
KHR205-16

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00087744
No. Fabricante KHR205-16
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
Precio38.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KHR205-16 1 CUELLO ECÉNTRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0472 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.5910 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.2188 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    KHR200
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    0808250100729
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo