Motion
RA101RR
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/16 pulg. D.I.
Artículo MI #00087751
No. Fabricante RA101RR
Precio258.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/16 pulg. D.I.
Artículo MI #00087751
No. Fabricante RA101RR
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
Precio258.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RA 101 RR (ANTIGUO# RA 101 NPP)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-1/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    23.83 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2280 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    RA-RR
  • UPC_NO
    087796099609
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo