Motion
YA103RRB
Orificio cilíndrico, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.4410 pulg. OD
Artículo MI #00087755
No. Fabricante YA103RRB
Precio171.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio cilíndrico, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.4410 pulg. OD
Artículo MI #00087755
No. Fabricante YA103RRB
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
Precio171.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YA 103 RRB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4410 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.7090 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.2800 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de sello
    Cubierta estrecha
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Peso
    0.58 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo