Descripción general
- Los cojinetes son un tipo de anillo interior extendido con collarín autoblocante
- Debido al contacto positivo, el R-Seal de conducción por tierra proporciona una mejor protección contra contaminantes nocivos y retiene el lubricante en condiciones de funcionamiento severas
- La serie RA-RR viene prelubricada de fábrica y tiene diámetros exteriores cilíndricos
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Diámetro exterior2.4409 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general0.9375 pulg.
- Ancho del anillo exterior18 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior23.83 mm
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial4800 lbf
- Capacidad de carga estática radial2280 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3800 rpm
- Tipo de selloCubierta moldeada
- SerieRA-RR
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- UPC_NO087796053366
- Peso0.72 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola