Motion
ASS202-010NR

NTN
ASS202-010NR

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 1.5748 pulg. D.E., 0.8661 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00087787
No. Fabricante ASS202-010NR
Precio43.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASS202-010NR

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 1.5748 pulg. D.E., 0.8661 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00087787
No. Fabricante ASS202-010NR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio43.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ASS202-010NR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5748 pulg.
  • Autorización interna
    CN
  • Ancho general
    0.8661 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.4724 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Radio de filete
    0.0236 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    10-32 UNF
  • Serie
    ASS2
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359020700
  • UPC_NO
    4547359020700
  • Peso
    0.194 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos