Descripción general
- Los cojinetes son un tipo de anillo interior extendido con collarín autoblocante
- Debido al contacto positivo, el R-Seal de conducción por tierra proporciona una mejor protección contra contaminantes nocivos y retiene el lubricante en condiciones de funcionamiento severas
- La serie RA-RR viene prelubricada de fábrica y tiene diámetros exteriores cilíndricos
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Diámetro exterior85 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.1875 pulg.
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior30.18 mm
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3230 rpm
- SerieRA-RR
- UPC_NO087796053786
- Peso1.72 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola