Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas2
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general2.8750 pulg.
- Autorización internaC0
- BridasAnillo exterior con dos anillos de retención en D.I.
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete2.03 mm
- SerieLuz
- Peso4.89 lb
- Número de Upc del fabricante662327108762
- UPC_NO662327108762
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos