T-136-204

Rollway (RRX)
T-136-204

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico autoalineable: autoalineación, DI de 4.0000 in, DE de 9.0000 in, caja de latón de máquina
Artículo MI #00088142
No. Fabricante T-136-204
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
T-136-204

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico autoalineable: autoalineación, DI de 4.0000 in, DE de 9.0000 in, caja de latón de máquina
Artículo MI #00088142
No. Fabricante T-136-204
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T-136-204 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Autoalineación
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.2180 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Serie
    T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410034679
  • Peso
    26.00 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    693.92 kN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo