Motion
T-743
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 6.0000 pulg. D.I., 9.0000 pulg. D.E., caja de latón fundido
Artículo MI #00088371
No. Fabricante T-743
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 6.0000 pulg. D.I., 9.0000 pulg. D.E., caja de latón fundido
Artículo MI #00088371
No. Fabricante T-743
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T-743 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón fundido
  • Ancho de la arandela
    0.5600 pulg.
  • Serie
    700
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    18.00 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    130600 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo