Motion
TP159
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - 12.0000 pulg. de D.I., 24.0000 pulg. de D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #00088382
No. Fabricante TP159
Precio36,463.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - 12.0000 pulg. de D.I., 24.0000 pulg. de D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #00088382
No. Fabricante TP159
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
Precio36,463.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TP159 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Diámetro interno
    12.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    24.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Capacidad de carga estática
    4500001 lb
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Capacidad de carga dinámica
    950043 lb
  • Radio de filete
    0.2520 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie
    TP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293088174
  • UPC_NO
    662293088174
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Peso
    372.6 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo