Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo2.5000 pulg.
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Ancho del rodillo1.5000 pulg.
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro de la brida3.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.4370 pulg.
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de cierreSellado
- Material del rodilloAcero cromado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5560 lbf
- Capacidad de carga estática radial3500 lbf
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946103772