Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo3.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.1875 pulg.
- Diámetro de la brida2.9375 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloCanal y viga en I
- Diámetro del pasador0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica2660 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- Longitud del poste1.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Diámetro del punto2.9400 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial2750 lbf
- Capacidad de carga estática radial1394 lbf
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- SerieCIR
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946100351
- Peso1.640 lb
- MaterialAcero al carbono
- Capacidad de carga estática1400 lbf
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados