Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo3.5625 pulg.
- Ancho del rodillo1.6875 pulg.
- Diámetro de la brida3.9375 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloCanal y viga en I
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Tipo de cierreSellado
- Diámetro del punto3.9400 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial5560 lbf
- Capacidad de carga estática radial3500 lbf
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946100443
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados