Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo4.5625 pulg.
- Ancho del rodillo1.6875 pulg.
- Diámetro de la brida4.9375 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloCanal y viga en I
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica4270 lbf
- Material del posteAcero inoxidable
- Longitud del poste2.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Diámetro del punto4.9400 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial5560 lbf
- Capacidad de carga estática radial3500 lbf
- Tamaño hexagonal0.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- SerieCIRE-SS
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946100474
- Peso7.580 lb
- MaterialAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática3440 lbf
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados