CIR-6.00

PCI
CIR-6.00

Rodillo de canal y viga en I - 5.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 5.9375 pulg. de diámetro de la brida, canal y viga en I, sellado
Artículo MI #00088411
No. Fabricante CIR-6.00
Precio397.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CIR-6.00

Rodillo de canal y viga en I - 5.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 5.9375 pulg. de diámetro de la brida, canal y viga en I, sellado
Artículo MI #00088411
No. Fabricante CIR-6.00
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
Su precio$397.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CANAL CIR 6.00 Y RODILLO DE VIGA EN I

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    5.5625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.9375 pulg.
  • Diámetro de la brida
    5.9375 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Canal y viga en I
  • Diámetro del pasador
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    17940 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Longitud del poste
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del punto
    4.9900 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/4-28 UNF
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Longitud del casquillo excéntrico
    1.2300 pulg.
  • Serie
    CIR-R
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946100535
  • Peso
    13.400 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Capacidad de carga estática
    20000 lbf
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo