WGR-2.937-H

PCI
WGR-2.937-H

Rodillo de guía de alambre - 2.9375 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6300 pulg. de ancho del rodillo, 2.5625 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #00088421
No. Fabricante WGR-2.937-H
Precio231.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
WGR-2.937-H

Rodillo de guía de alambre - 2.9375 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6300 pulg. de ancho del rodillo, 2.5625 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #00088421
No. Fabricante WGR-2.937-H
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
Precio231.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO DE ESPÁRRAGO DE RODILLO DE GUÍA WGR-2.937-H
  • Los rodillos de guía están diseñados para funcionar como enderezamiento de guía y guías de cable

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    2.9375 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.6300 pulg.
  • Diámetro del punto
    2.5625 pulg.
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4661 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3012 lbf
  • Anchura al centro de ranura
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1300 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Serie
    WGR
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946109231
  • Peso
    3.020 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo