Descripción general
- Los rodillos de guía están diseñados para funcionar como enderezamiento de guía y guías de cable
Especificaciones
- Diámetro del rodillo2.9375 pulg.
- Ancho del rodillo1.6300 pulg.
- Diámetro del punto2.6250 pulg.
- Forma del rodilloRanurado en V
- Material del rodilloAcero al carbono
- Elemento de cojineteBola
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4661 lbf
- Capacidad de carga estática radial3012 lbf
- Anchura al centro de ranura0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.1300 pulg.
- Tipo de selloLabio de goma
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- SerieWGR
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946109255
- Peso3.030 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en U