Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior bridado Inserto de cojinete de bolas Orificio hexagonal en la cara de la rosca
Especificaciones
- Diámetro del rodillo1-1/2 pulg.
- Ancho del rodillo1.1875 pulg.
- Diámetro de la brida2.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.3438 pulg.
- Material del rodilloAcero cromado
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de pasadorEstándar
- RPM Máx.2500 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial2520 lbf
- Capacidad de carga estática radial1370 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (FCF)
- Número de catálogo del fabricanteFCF 1 1/2
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante726166035969
- UPC_NO726166035969
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso0.68 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados