Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo1.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.1875 pulg.
- Diámetro de la brida2.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.3430 pulg.
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2760 lbf
- Capacidad de carga estática radial1100 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO622424954457
- Peso0.60 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados