Motion
FTR-1.50

PCI
FTR-1.50

Seguidor de leva bridado - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1875 pulg. de ancho del rodillo, 2.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.3430 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #00088429
No. Fabricante FTR-1.50
Precio72.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-1.50

Seguidor de leva bridado - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1875 pulg. de ancho del rodillo, 2.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.3430 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #00088429
No. Fabricante FTR-1.50
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
Su precio$72.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-1.50 RODILLO DE SEGUIMIENTO CON BRILLANTE

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.1875 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3430 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Diámetro del pasador
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    2660 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Longitud del poste
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1394 lbf
  • Tamaño hexagonal
    0.3130 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Serie
    FTR
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946102959
  • Peso
    0.660 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Capacidad de carga estática
    1400 lbf
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo