Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior bridado Inserto de cojinete de bolas Orificio hexagonal en la cara de la rosca
Especificaciones
- Diámetro del rodillo1-3/4 pulg.
- Ancho del rodillo1.1875 pulg.
- Diámetro de la brida2.4375 pulg.
- Grosor de la brida0.3438 pulg.
- Material del rodilloAcero cromado
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Tipo de cierreSellado
- Longitud del poste1.7500 pulg.
- Tipo de pasadorEstándar
- RPM Máx.2200 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial2520 lbf
- Capacidad de carga estática radial1370 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (FCF)
- Número de catálogo del fabricanteFCF 1 3/4
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante726166036805
- UPC_NO726166036805
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso0.94 lb
- MaterialAcero de cojinetes
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados