Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo1.7500 pulg.
- Ancho del rodillo1.1875 pulg.
- Diámetro de la brida2.4375 pulg.
- Grosor de la brida0.3430 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial2750 lbf
- Capacidad de carga estática radial1394 lbf
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946102980
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados