2204600000

McGill (RRX)
2204600000

Bridado simple - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 2.6875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5938 pulg. de grosor de la brida, bridado simple, sellado
Artículo MI #00088440
No. Fabricante 2204600000
Precio172.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
2204600000

Bridado simple - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 2.6875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5938 pulg. de grosor de la brida, bridado simple, sellado
Artículo MI #00088440
No. Fabricante 2204600000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio172.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FCF 2 RODILLO INACTIVO
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior bridado Inserto de cojinete de bolas Orificio hexagonal en la cara de la rosca

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.6875 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.6875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5938 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Diámetro del pasador
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Longitud del poste
    2.0000 pulg.
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3490 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2000 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Serie
    Rodillo de oruga TRAKROL (FCF)
  • Número de catálogo del fabricante
    FCF 2
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    726166037741
  • UPC_NO
    726166037741
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.75 lb
  • Material
    Acero de cojinetes
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo