Descripción general
Descripción del fabricante
FTR-2.00 RODILLO DE SEGUIMIENTO CON BRILLANTE
Especificaciones
- Diámetro del rodillo2.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.6875 pulg.
- Diámetro de la brida2.6875 pulg.
- Grosor de la brida0.5930 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica2940 lbf
- Material del posteAcero inoxidable
- Longitud del poste2.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial3820 lbf
- Capacidad de carga estática radial2140 lbf
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- SerieFTR-SS
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946103017
- Peso1.760 lb
- MaterialAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática2140 lbf
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad