FTRE-2.00

PCI
FTRE-2.00

Seguidor de leva bridado - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 2.6875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #00088444
No. Fabricante FTRE-2.00
Precio144.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRE-2.00

Seguidor de leva bridado - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 2.6875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #00088444
No. Fabricante FTRE-2.00
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
Precio144.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRE-2.00 RODILLO DE SEGUIMIENTO CON BRILLANTE

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.6875 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.6875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5930 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Diámetro del pasador
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    2940 lbf
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • Longitud del poste
    2.0000 pulg.
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • Longitud de la rosca
    1.0200 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2140 lbf
  • Tamaño hexagonal
    0.3100 pulg.
  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.9800 pulg.
  • Serie
    FTRE-SS
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946103437
  • Peso
    1.080 lb
  • Material
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática
    2140 lbf
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo